612x380x146mm/25.9L コンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49967435 品番EA506AM-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,136
販売価格(税別)
3,760

積み重ね可能。
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。

容量(L)25.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)612×380×146 タイプベタ目 エスコ品番EA506AM-26 材質PP 寸法(mm)612×380×146 フタなし 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)- スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
1人が参考にしています
2022-12-15

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする