エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ネスティングコンテナ
614x382x203mm/36.7L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967444
品番
EA506AM-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,532
販売価格(税別)
¥
4,120
バスケットに入れる
積み重ね可能。
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
容量(L)
36.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
614×382×203
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
528×319×174
色
ライトグレー
タイプ
ベタ目
エスコ品番
EA506AM-37
材質
PP
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
-
外寸法・高さ(mm)
-
外寸法・奥行(mm)
-
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・高さ(mm)
-
有効内寸法・幅(mm)
-