曜日別特売
ABMM-7.3728MHZ-B2-T Abracon 水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波 ABRACON 49967445

Abracon 水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1000個)
内容量1リール(1000個)注文コード49967445品番ABMM-7.3728MHZ-B2-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様
標準周波数 = 7.3728MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 7.2mm
幅 = 5.2mm
高さ = 1.3mm
寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±50ppm
シリーズ抵抗 = 70Ω
周波数エージング = ±5 ppm/年
動作温度 Min = -20 ℃
動作温度 Max = +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする