エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 書庫
エスコの フロアーケース
520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967636
品番
EA506EX-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,741
販売価格(税別)
¥
4,310
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×440×11
仕様
48溝付、アース端子付
適合
EA506EX-2〜-5用パネル
エスコ品番
EA506EX-0
材質
スチール
ねじ穴(Φmm)
5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
520×440×11
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。