エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
283x140x70mm ハンディーボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967672
品番
EA506KB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥897
販売価格(税別)
¥
815
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
283×70×140
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
277×63×118
エスコ品番
EA506KB-11
材質
PP
質量(kg)
0.26
有効内寸法・間口(mm)
283
有効内寸法・奥行(mm)
140
有効内寸法・高さ(mm)
70