390x740x230mm 引き出し式収納ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49967758 品番EA506L-35A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,225
販売価格(税別)
4,750

奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。

エスコ品番EA506L-35A 材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール 寸法(mm)390×740×230 質量(kg)2.54 内寸(mm)295×685×175

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする