390x740x230mm 引き出し式収納ケース(4個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード49967767 品番EA506L-35BA
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,020
販売価格(税別)
18,200

奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。入数は4個入りです。

エスコ品番EA506L-35BA 材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール 寸法(mm)390×740×230 内寸(mm)295×685×175 質量(kg)2.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする