440x740x300mm 引き出し式収納ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49967812 品番EA506L-38A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,161
販売価格(税別)
6,510

奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。

エスコ品番EA506L-38A 材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール 寸法(mm)440×740×300 質量(kg)2.83 内寸(mm)345×685×245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする