エスコ
エスコの 収納家具
エスコの クローゼット・押入れチェスト
440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967855
品番
EA506L-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。
7段まで積み重ね可能。
段数
4段
適合
ケース:EA506L-33
エスコ品番
EA506L-42
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
440×550×870
質量(kg)
10.2
内寸(mm)
350×504×173