390x530x230mm 引出し式収納ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49967943 品番EA506L-61
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。

エスコ品番EA506L-61 材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール 寸法(mm)390×530×230 質量(kg)1.9 内寸(mm)295×475×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする