390x530x230mm 引出し式収納ケース(4個)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード49967977 品番EA506L-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。

エスコ品番EA506L-66 材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール 寸法(mm)390×530×230 質量(kg)1.9 内寸(mm)295×475×175
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする