曜日別特売

Abracon 水晶発振器 32.76 kHz CMOS出力 表面実装 4-Pin SMD

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(100個)
内容量1リール(100個)注文コード49968258品番ASAKMPD5-32.768KHZ-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
出力周波数 = 32.76 kHz
出力レベル = CMOS
実装タイプ = 表面実装
周波数偏差 = ±15ppm
パッケージタイプ = SMD
動作供給電圧 Min = 1.6 V
動作供給電圧 Max = 3.63 V
ピン数 = 4
長さ = 1.6mm
幅 = 1.2mm
高さ = 0.6mm
寸法 = 1.6 x 1.2 x 0.6mm
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
負荷キャパシタンス = 15pF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする