エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの バックルコンテナ
568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49968363
品番
EA506LS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,570
販売価格(税別)
¥
8,700
バスケットに入れる
多目的に使える丈夫な道具箱です。
ゆとりのある内容量で数多くの物を収納可能。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
568×406×186
色
イエロー
エスコ品番
EA506LS-11
材質
PP
質量(kg)
2.48
外寸(mm)
568×406×186
内寸(mm)
511×356×162
コンテナ種類
ベタ目