ADAFRUIT INDUSTRIES
ADAFRUIT INDUSTRIESの 電子部品(オンボード)
ADAFRUIT INDUSTRIESの 受動部品
ADAFRUIT INDUSTRIESの 光エレクトロニクス製品
ADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStar
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49968565
品番
2329
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
72灯RGB LED搭載黒色LEDストリップ
長さ(mm)
500
シリーズ
DotStar
定格電圧(V)
DC5
LED色
青、緑、赤
LED
7mm間隔
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
72