ADAPTAFLEX
ADAPTAFLEXの 電気部品
ADAPTAFLEXの 電気部品その他関連用品
Adaptaflex ケーブルコンジット プラスチック 10m PAFS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(10m)
仕様
呼び径 = 25mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = プラスチック色 = 黒内径 = 22.6mm外径 = 28.5mm長さ = 10mIP レーティング = IP40, IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +120℃最小曲げ半径 = 50 mmシリーズ = PAFS
注文コード
49968739
品番
PAFS28/BL/10M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼び径 = 25mm
コンジットタイプ = フレキシブル
材質 = プラスチック
色 = 黒
内径 = 22.6mm
外径 = 28.5mm
長さ = 10m
IP レーティング = IP40, IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K
動作温度 Min = -5℃
動作温度 Max = +120℃
最小曲げ半径 = 50 mm
シリーズ = PAFS
RoHS指令(10物質対応)
対応