Adaptaflex コンジット 90° エルボー 銀 スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様継手タイプ = 90° エルボー呼び寸法 = 25mm材質 = スチールネジ径 = M25色 = 銀仕上げ = ニッケルめっきIP レーティング = IP67動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃ 注文コード49968836 品番SPL25/M25/90 X 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
継手タイプ = 90° エルボー
呼び寸法 = 25mm
材質 = スチール
ネジ径 = M25
色 = 銀
仕上げ = ニッケルめっき
IP レーティング = IP67
動作温度 Min = -45℃
動作温度 Max = +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする