エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49968844
品番
EA508AF-0.5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)
50
材質
ポリエチレン
仕様
フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番
EA508AF-0.5B
寸法(mm)
32×32×90
内径(Φmm)
【ふた】17
目盛間隔
10mL