エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49968862
品番
EA508AF-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)
250
材質
ポリエチレン
仕様
フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番
EA508AF-2B
寸法(mm)
55×55×128
内径(Φmm)
【ふた】30
目盛間隔
50mL