エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49968887
品番
EA508AF-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)
1000
材質
ポリエチレン
仕様
フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番
EA508AF-4B
寸法(mm)
90×90×172
内径(Φmm)
【ふた】44
目盛間隔
100mL