エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
100ml PET容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49968896
品番
EA508AJ-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
PET
仕様
ふたはねじ式
エスコ品番
EA508AJ-101
質量(g)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
41×111