EA508AJ-103 200ml PET容器 エスコ 49968914 EA508AJ-103 200ml PET容器 エスコ 49968914

200ml PET容器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49968914 品番EA508AJ-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210
容量(mL)200 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-103 質量(g)22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする