エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
500ml PET容器(12個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969018
品番
EA508AJ-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
容量(mL)
500
材質
PET
仕様
ふたはねじ式
エスコ品番
EA508AJ-116
質量(g)
42
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
64×201