エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969045
品番
EA508AJ-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥160
販売価格(税別)
¥
145
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番
EA508AJ-121
高さ(mm)
81
質量(g)
22
内径(Φmm)
【ふた】42
口内径(Φmm)
35
胴径(Φmm)
48