Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49969072 品番EA508AJ-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310
容量(mL)500 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-124 高さ(mm)155 質量(g)66 内径(Φmm)【ふた】52 口内径(Φmm)44.75 胴径(Φmm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする