エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969097
品番
EA508AJ-126
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番
EA508AJ-126
高さ(mm)
242
質量(g)
214
内径(Φmm)
【ふた】52
口内径(Φmm)
74.37
胴径(Φmm)
126