Φ81.0x164.5mm/0.50L 細口ポリ容器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49969142 品番EA508AJ-133
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別) アウトレット
¥245209
容量(mL)500 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-133 高さ(mm)164.5 質量(g)63 胴径(Φmm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする