エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Φ55x67mm/0.10L 広口ポリ容器(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969316
品番
EA508AK-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様
フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番
EA508AK-3B
高さ(mm)
67
内径(Φmm)
39
胴径(Φmm)
55