エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969422
品番
EA508AM-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)
105
材質
本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様
フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AM-31
高さ(mm)
64
内径(Φmm)
【ふた】57
胴径(Φmm)
61