Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49969465 品番EA508AM-33
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。

容量(mL)250 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-33 高さ(mm)81 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする