エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Φ89x64mm/250ml 密閉容器(丸型/目盛付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969605
品番
EA508AN-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥325
販売価格(税別)
¥
295
バスケットに入れる
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)
250
材質
ポリプロピレン
仕様
フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番
EA508AN-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
89×64
目盛間隔
50mL