Φ89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49969614 品番EA508AN-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥435
販売価格(税別)
395

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。

容量(mL)480 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×120 目盛間隔50mL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする