Adaptaflex コンジット ストレート 黒 ナイロン 66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様継手タイプ = ストレート呼び寸法 = 25mm材質 = ナイロン 66ネジ径 = M25色 = 黒仕上げ = 黒IP レーティング = IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +60℃ 注文コード49969615 品番XF25/M25/D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
継手タイプ = ストレート
呼び寸法 = 25mm
材質 = ナイロン 66
ネジ径 = M25
色 = 黒
仕上げ = 黒
IP レーティング = IP65
動作温度 Min = -5℃
動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする