EA508AN-4 Φ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付) エスコ 49969632 EA508AN-4 Φ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付) エスコ 49969632

Φ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49969632 品番EA508AN-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。

容量(mL)940 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150 目盛間隔100mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
3Dプリンターのフィラメント乾燥システムに
製造業

この中にシリカゲルをたっぷり入れて乾燥空気を作ってフィラメントの乾燥に使っています ちょうどいい密閉容器で扱いやすいサイズでしたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする