エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
エスコの 保存缶
Φ105x280mm/2.00L 密閉容器(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969806
品番
EA508AR-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,270
蓋は1点パッチン止です。
容量(mL)
2000
エスコ品番
EA508AR-19
材質
本体:ステンレス、蓋:アクリル、金具:スチール
寸法(mm)
140(金具含む)×105×280(H)
質量(g)
500
材質(フタ)
アクリル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49969806
EA508AR-19
49974812
EA508SR-14
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
2,850
税込
¥
3,135
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)