エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
20L ポリタンク(ノズル・コック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969842
品番
EA508AS-220
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。
容量(L)
20
材質
本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン
仕様
コック付(取外し可)、パッキン付
エスコ品番
EA508AS-220
寸法(mm)
380×200×400(H)(コック含まず)
質量(g)
990
寸法(幅W×高さH)(mm)
【コック】70×70
ノズル長(mm)
245
先端ノズル径(Φmm)
20