Adaptaflex フレキシブルコンジット PVC XF Xtraflex

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(5m) 仕様呼び径 = 50mmコンジットタイプ = 極めて柔軟な材質 = PVCコーティング材 = PVCuスパイラル色 = 黒内径 = 50mm外径 = 57.5mm長さ = 5mIP レーティング = IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +60℃最小曲げ半径 = 105 mmシリーズ = XF Xtraflex 注文コード49969859 品番XF50/5M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
呼び径 = 50mm
コンジットタイプ = 極めて柔軟な
材質 = PVC
コーティング材 = PVCuスパイラル
色 = 黒
内径 = 50mm
外径 = 57.5mm
長さ = 5m
IP レーティング = IP65
動作温度 Min = -5℃
動作温度 Max = +60℃
最小曲げ半径 = 105 mm
シリーズ = XF Xtraflex
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする