Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 仕様呼び径 = 12mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = PVC色 = 黒内径 = 10.3mm外径 = 14mm長さ = 10mIP レーティング = IP54, IP65動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +70℃最小曲げ半径 = 30 mmシリーズ = SPネジ径 = M12 注文コード49969895 品番SP12/BL/10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
呼び径 = 12mm
コンジットタイプ = フレキシブル
材質 = 亜鉛めっき鋼
コーティング材 = PVC
色 = 黒
内径 = 10.3mm
外径 = 14mm
長さ = 10m
IP レーティング = IP54, IP65
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +70℃
最小曲げ半径 = 30 mm
シリーズ = SP
ネジ径 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする