ADAPTAFLEX
ADAPTAFLEXの 電気部品
ADAPTAFLEXの 電気部品その他関連用品
Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 SPL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(10m)
仕様
呼び径 = 16mmコンジットタイプ = 液密材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = PVC色 = 黒内径 = 12.5mm外径 = 17.8mm長さ = 10mIP レーティング = IP66, IP67, IP68, IP69K動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +105℃最小曲げ半径 = 50 mmシリーズ = SPL
注文コード
49969929
品番
SPL16/10M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼び径 = 16mm
コンジットタイプ = 液密
材質 = 亜鉛めっき鋼
コーティング材 = PVC
色 = 黒
内径 = 12.5mm
外径 = 17.8mm
長さ = 10m
IP レーティング = IP66, IP67, IP68, IP69K
動作温度 Min = -5℃
動作温度 Max = +105℃
最小曲げ半径 = 50 mm
シリーズ = SPL
RoHS指令(10物質対応)
対応