Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 LFH-SP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(25m) 注文コード49969956 品番LFH-SP16/25M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様
呼び径 = 16mm
コンジットタイプ = フレキシブル
材質 = 亜鉛めっき鋼
コーティング材 = 難燃性ポリオレフィン
色 = 黒
内径 = 13mm
外径 = 17mm
長さ = 25m
IP レーティング = IP54, IP65
動作温度 Min = -5℃
動作温度 Max = +90℃
最小曲げ半径 = 35 mm
シリーズ = LFH-SP
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする