エスコ
エスコの コンテナー
エスコの コンテナ用オプション
エスコの 仕切板
495x60x2mm 自在仕切板(5枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970113
品番
EA508AY-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
長さ(mm)
495
高さ(mm)
60
厚さ(mm)
2
色
透明
エスコ品番
EA508AY-12
材質
ポリスチレン