曜日別特売
CA4-16.384-18-3050-X AKER 水晶振動子 16.384MHz 表面実装 4-pin HC-49-US SMD 基本波 AKER 49970403

AKER 水晶振動子 16.384MHz 表面実装 4-pin HC-49-US SMD 基本波

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1リール(250個)注文コード49970403品番CA4-16.384-18-3050-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,972
販売価格(税別)
24,520
仕様
標準周波数 = 16.384MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = HC-49-US SMD
ピン数 = 4
長さ = 13mm
幅 = 4.7mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 13 x 4.7 x 5.2mm
周波数許容性 = ±30ppm
周波数偏差 = ±50ppm
シリーズ抵抗 = 40Ω
周波数エージング = ±5 ppm/年(初年度)、±3 ppm/年(2年目以降)
動作温度 Min = -40 ℃
発振モード = 基本波
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする