エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970533
品番
EA508K-43
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥358
販売価格(税別)
¥
325
バスケットに入れる
仕切り板2枚付。
エスコ品番
EA508K-43
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
178×120×60
色
ブルー/クリア
仕切数(個)
3
仕切り
あり