エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
186x103x34mm パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970612
品番
EA508KA-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
仕切板のないフリータイプ。
仕様
固定仕切り板
エスコ品番
EA508KA-3A
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
186×103×34
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
186×103×34
内寸(mm)
179×89×29
仕切板
4
仕切数(個)
5
仕切り
あり