エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
140x75x27mm パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970655
品番
EA508KA-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥160
販売価格(税別)
¥
145
バスケットに入れる
仕切板ロック機能付。
仕様
仕切り板:4枚、固定仕切り板:3枚
エスコ品番
EA508KA-9
材質
コーポリマー
寸法(mm)
140×75×27
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
140×75×27
内寸(mm)
132×63×24
仕切板
(可変仕切り板)4、(固定仕切り板)3
仕切数(個)
(最大)8
仕切り
あり