エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
210x110x38mm パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970682
品番
EA508KB-3A
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
アウトレット
¥300
¥
269
バスケットに入れる
仕切板ロック機能付。
仕様
仕切り板:5枚、固定仕切り板:2枚
エスコ品番
EA508KB-3A
材質
コーポリマー
寸法(mm)
210×110×38
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
210×110×38
内寸(mm)
200×96×34
仕切板
(可変仕切り板)5、(固定仕切り板)2
仕切数(個)
(最大)8
仕切り
あり