エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
210x110x38mm パーツケース
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970698
品番
EA508KB-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
仕切板ロック機能付。
仕様
仕切り板:6枚、固定仕切り板:4枚
エスコ品番
EA508KB-4A
材質
コーポリマー
寸法(mm)
210×110×38
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
210×110×38
内寸(mm)
200×92×34
仕切板
(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)4
仕切数(個)
(最大)11
仕切り
あり