エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
167x126x62mm パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970707
品番
EA508KC-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥314
販売価格(税別)
¥
285
バスケットに入れる
収納に便利な仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番
EA508KC-5
材質
コーポリマー
寸法(mm)
167×126×62
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
167×126×62
内寸(mm)
152×110×54
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし