300x206x28mm パーツケース(クリアー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49970734 品番EA508KD-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。
長い横仕切板は固定仕切板です。

仕様仕切り板:20枚 エスコ品番EA508KD-23 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×206×28 ブルー/クリア 外寸(mm)300×206×28 内寸(mm)290×165×24/34 仕切板20 仕切数(個)(最大)25 仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする