エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970838
品番
EA508KD-35
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
スライド方式でロック可(CLF方式)。
仕切板12枚付
7mmピッチで仕切板を調整できます。
エスコ品番
EA508KD-35
材質
コーポリマー
寸法(mm)
342×290×90
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
342×290×90
内寸(mm)
328×250×80
仕切板
12
仕切数(個)
(最大)15
仕切り
あり
材質(取手)
ABS樹脂