234x195x40mm パーツケース(両開き式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49970978 品番EA508KD-63
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別) アウトレット
¥975849

仕切板取外し可能。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。

仕様仕切り板:6枚 エスコ品番EA508KD-63 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40 外寸(mm)234×195×40 内寸(mm)224×161×33 仕切板6 仕切数(個)(最大)7 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×161×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする